15.80 CHF/ Unitéhors TVA
17.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.80 CHF | - |
5+ | 7.40 CHF | 53.16% |
10+ | 6.30 CHF | 60.13% |
20+ | 5.15 CHF | 67.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VDL |
Série | 3.57 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 2" |
Diamètre intérieur raccord | 60 mm |
Raccord diamètre extérieur | 66 mm |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
L | 90 mm |