2.15 CHF/ Unitéhors TVA
2.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VDL |
Série | 3.57 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PVC-U |
Diamètre intérieur raccord | 12 mm |
Raccord diamètre extérieur | 12 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 14 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
L | 36 mm |