Eriks
VDL

VDL Douille filetée PVC-U 1/2" 3.26.020

  • ERIKS:11316123
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

3.05 CHF/ Unitéhors TVA

3.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Série
3.26
Forme
Raccord fileté
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1/2"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C