28.50 CHF/ Unitéhors TVA
30.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VDL |
Série | 5.16 |
Forme | Connexion du réservoir |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 2" |
Largeur nominale 2 | 2.1/4" |
Diamètre intérieur raccord 2 | 50 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |