Eriks
VDL

VDL Bride pleine Série: 3.74 PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm

  • ERIKS:12976149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26.90 CHF/ Unitéhors TVA

29.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Série
3.74
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Cercle de perçage
100 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
15 mm
Couleur
Gris