20.10 CHF/ Unitéhors TVA
21.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VDL |
Série | 3.74 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Cercle de perçage | 73 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 16 mm |
Epaisseur de bride | 12 mm |
Couleur | Gris |