Eriks
VDL

VDL Bride noyau PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 125mm

  • ERIKS:11346664
Image 1
Ajouter à la liste

126.00 CHF/ Unitéhors TVA

136.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride de transition
Classe de pression de la bride
PN16
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN125
Raccord diamètre extérieur
125 mm
Diamètre intérieur du bride folle
167 mm
Cercle de perçage
210 mm
Nombre de trous de boulon
8
Epaisseur de bride
26 mm
Couleur
Noir