Eriks
VDL

VDL Bride noyau PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:12737459
Image 1
Ajouter à la liste

83.50 CHF/ Unitéhors TVA

90.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride de transition
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Diamètre intérieur du bride folle
133 mm
Cercle de perçage
180 mm
Nombre de trous de boulon
8
Epaisseur de bride
22 mm
Couleur
Noir