

2.10 CHF/ Unitéhors TVA
2.27 CHFTVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Longueur | 352 mm |
Largeur | 2 mm |
Hauteur | 47 mm |
Couleur | Gris |
Modèle | Séparation en longueur |
Autre désignation | Pour bac 400 x 300 |