

1.65 CHF/ Unitéhors TVA
1.78 CHFTVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Longueur | 258 mm |
Largeur | 2 mm |
Hauteur | 47 mm |
Couleur | Gris |
Modèle | Séparation pour Bac Rako 258 x 47 x 2 mm gris |
Autre désignation | Pour bac 300 x 200 |