

11.15 CHF/ Unitéhors TVA
12.05 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Longueur | 352 mm |
Largeur | 252 mm |
Hauteur | 2 mm |
Couleur | Gris |
Modèle | Plaque intercalaire |
Autre désignation | Pour Bac 400 x 300 |