

8.50 CHF/ Unitéhors TVA
9.19 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Longueur | 258 mm |
Largeur | 158 mm |
Hauteur | 2 mm |
Couleur | Gris |
Modèle | Plaque intercalaire |
Autre désignation | Pour bac 300 x 200 |