

18.90 CHF/ Unitéhors TVA
20.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Matériau | PE |
Longueur | 300 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 117 mm |
Contenu | 5 l |
Couleur | Noir |