

26.95 CHF/ Unitéhors TVA
29.13 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Longueur | 400 mm |
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 80 mm |
Division | 14 |
Couleur | Gris foncé |
Modèle | 14 compartiments |