

41.65 CHF/ Unitéhors TVA
45.02 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Longueur | 360 mm |
Largeur | 260 mm |
Hauteur | 112 mm |
Couleur | Gris foncé |