

54.25 CHF/ Unitéhors TVA
58.64 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Matériau | PE |
Longueur | 600 mm |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 90 mm |
Contenu | 14 l |
Poids | 2 kg |
Couleur | Gris, gris foncé |
Modèle | Sol lisse |