

33.80 CHF/ Unitéhors TVA
36.54 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Matériau | PE |
Longueur | 400 mm |
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 80 mm |
Contenu | 5 l |
Poids | 1 kg |
Couleur | Gris, gris foncé |
Modèle | Sol lisse |