

25.20 CHF/ Unitéhors TVA
27.24 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Matériau | PE |
Longueur | 300 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 127 mm |
Contenu | 5 l |
Poids | 0.7 kg |
Couleur | Gris, gris foncé |
Modèle | Sol lisse |