

42.85 CHF/ Unitéhors TVA
46.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Matériau | PE |
Longueur | 600 mm |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 170 mm |
Contenu | 30 l |
Poids | 1.5 kg |
Couleur | Gris |
Modèle | Sol lisse |