

36.30 CHF/ Unitéhors TVA
39.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Matériau | PE |
Longueur | 600 mm |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 117 mm |
Contenu | 20 l |
Poids | 1.3 kg |
Couleur | Gris |
Modèle | Sol lisse |