

36.65 CHF/ Unitéhors TVA
39.62 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Matériau | PE |
Longueur | 400 mm |
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 325 mm |
Contenu | 30 l |
Poids | 1.7 kg |
Couleur | Gris |
Modèle | Sol lisse |