

10.45 CHF/ Unitéhors TVA
11.30 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Matériau | PE |
Longueur | 200 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 117 mm |
Contenu | 2 l |
Couleur | Gris |
Modèle | Sol lisse |