

5.15 CHF/ Unitéhors TVA
5.57 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Longueur | 174 mm |
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 32 mm |
Couleur | Gris |
Modèle | Rako 1/4 |
Autre désignation | Pour bac 400 x 300 |