

4.10 CHF/ Unitéhors TVA
4.43 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | UTZ |
Série | RAKO |
Série | RAKO |
Longueur | 139 mm |
Largeur | 89 mm |
Hauteur | 99 mm |
Couleur | Gris |
Modèle | Rako 1/16 |
Autre désignation | Pour bac 600 x 400 |