Eriks
U-POWER

U-POWER Chaussure de sécurité basse YUKON S3 metallfree pointure 46

  • ERIKS:13943675
Image 1
Caractéristiques de produit
  • 100% sans métal
  • Doublure respirante Wing Tex avec tunnel d'air
  • AirToe® composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante
  • Save & Flex semelle anti-perforation “no-metal”
  • Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA
Ajouter à la liste

109.20 CHF/ Pairehors TVA

118.05 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
U-POWER
Série
YUKON
Pointure
46
Pointure (UK)
11
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir lisse
Couleur
Noir
Semelle de marche
Semelle de PUR, anti-dérapant et résistant à l'abrasion
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Composite
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC