109.20 CHF/ Pairehors TVA
118.05 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | U-POWER |
Série | YUKON |
Pointure | 40 |
Pointure (UK) | 6.5 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir lisse |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | Semelle de PUR, anti-dérapant et résistant à l'abrasion |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Composite |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |