Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | U-POWER |
Série | KING |
Pointure | 42 |
Pointure (UK) | 8 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Largeur | 11 |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir nubuck |
Couleur | Anthracite |
Semelle de marche | Semelle de PUR, anti-dérapant et résistant à l'abrasion |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |