Eriks
U-POWER

U-POWER Chaussure basse de sécurité DRIBBLING S3 pointure 40

  • ERIKS:13843837
Image 1
Caractéristiques de produit
  • 100% sans métal    
  • Doublure respirante Wing Tex avec tunnel d'air    
  • AirToe® composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante    
  • Save & Flex semelle anti-perforation “no-metal”    
  • Polysoft Semelle anatomique en polyuréthane souple,respirante et anti bactérienne
Ajouter à la liste

116.35 CHF/ Pairehors TVA

125.77 CHFTVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
U-POWER
Série
DRIBBLING
Pointure
40
Pointure (UK)
6.5
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Largeur
11
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir lisse
Couleur
Anthracite
Semelle de marche
PU
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Composite
Antistatique
Non
Résistante aux glissement
SRC