Eriks
TYGON

TYGON Tuyau pour boissons 9.5x14.3mm/15m

  • ERIKS:14884208
  • Fabricant:7613288020078
Image 1
Ajouter à la liste

28.30 CHF/ Mètrehors TVA

30.59 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.30 CHF

-

15+

19.90 CHF

29.68%

30+

16.80 CHF

40.64%

60+

15.00 CHF

47.00%

120+

14.50 CHF

48.76%

240+

14.10 CHF

50.18%

480+

13.70 CHF

51.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TYGON
Série
B-44-4X
Type
TYGON B44-4X
Matériau du tuyau
Special-PVC, soft
Diamètre intérieur
9.5 mm
Épaisseur de paroi
2.4 mm
Diamètre extérieur
14.3 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.5 bar
Plage de température
de -36 jusqu'à 74 °C
Longueur du rouleau
15 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
35 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
66