Eriks
TYGON

TYGON Tuyau pour boissons 8.0x12.7mm/15m

  • ERIKS:14884207
  • Fabricant:7613288020085
Image 1
Ajouter à la liste

27.30 CHF/ Mètrehors TVA

29.51 CHFTVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.30 CHF

-

15+

19.20 CHF

29.67%

30+

16.40 CHF

39.93%

60+

14.40 CHF

47.25%

120+

14.00 CHF

48.72%

240+

13.60 CHF

50.18%

480+

13.30 CHF

51.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TYGON
Série
B-44-4X
Type
TYGON B44-4X
Matériau du tuyau
Special-PVC, soft
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2.35 mm
Diamètre extérieur
12.7 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.5 bar
Plage de température
de -36 jusqu'à 74 °C
Longueur du rouleau
15 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
25 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
66