24.90 CHF/ Mètrehors TVA
26.92 CHFTVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.90 CHF | - |
15+ | 17.40 CHF | 30.12% |
30+ | 14.90 CHF | 40.16% |
60+ | 13.20 CHF | 46.99% |
120+ | 12.90 CHF | 48.19% |
240+ | 12.30 CHF | 50.60% |
480+ | 12.00 CHF | 51.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TYGON |
Série | B-44-4X |
Type | TYGON B44-4X |
Matériau du tuyau | Special-PVC, soft |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Épaisseur de paroi | 2.35 mm |
Diamètre extérieur | 11.1 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 3 bar |
Plage de température | de -36 jusqu'à 74 °C |
Longueur du rouleau | 15 m |
Couleur | Transparent |
Rayon de courbure min. | 19 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | 66 |