14.30 CHF/ Mètrehors TVA
15.46 CHFTVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.30 CHF | - |
15+ | 10.00 CHF | 30.07% |
30+ | 8.50 CHF | 40.56% |
60+ | 7.60 CHF | 46.85% |
120+ | 7.35 CHF | 48.60% |
240+ | 7.15 CHF | 50.00% |
480+ | 6.85 CHF | 52.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TYGON |
Série | B-44-4X |
Type | TYGON B44-4X |
Matériau du tuyau | Special-PVC, soft |
Diamètre intérieur | 4.8 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 3 bar |
Plage de température | de -36 jusqu'à 74 °C |
Longueur du rouleau | 15 m |
Couleur | Transparent |
Rayon de courbure min. | 15 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | 66 |