191.50 CHF/ Mètrehors TVA
207.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 191.50 CHF | - |
15+ | 134.00 CHF | 30.03% |
30+ | 114.00 CHF | 40.47% |
60+ | 100.50 CHF | 47.52% |
120+ | 97.50 CHF | 49.09% |
240+ | 94.50 CHF | 50.65% |
480+ | 91.70 CHF | 52.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TYGON |
Série | B-44-4X |
Type | TYGON B44-4X |
Matériau du tuyau | Special-PVC, soft |
Diamètre intérieur | 31.8 mm |
Épaisseur de paroi | 6.35 mm |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 2 bar |
Plage de température | de -36 jusqu'à 74 °C |
Longueur du rouleau | 15 m |
Couleur | Transparent |
Rayon de courbure min. | 111 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | 66 |