149.50 CHF/ Mètrehors TVA
161.61 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149.50 CHF | - |
15+ | 104.50 CHF | 30.10% |
30+ | 88.80 CHF | 40.60% |
60+ | 78.40 CHF | 47.56% |
120+ | 76.00 CHF | 49.16% |
240+ | 73.80 CHF | 50.64% |
480+ | 71.60 CHF | 52.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TYGON |
Série | B-44-4X |
Type | TYGON B44-4X |
Matériau du tuyau | Special-PVC, soft |
Diamètre intérieur | 25.4 mm |
Épaisseur de paroi | 6.35 mm |
Diamètre extérieur | 38.1 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 2.5 bar |
Plage de température | de -36 jusqu'à 74 °C |
Longueur du rouleau | 15 m |
Couleur | Transparent |
Rayon de courbure min. | 76 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | 66 |