Eriks
TYGON

TYGON Tuyau pour boissons 25.4x31.8mm/15m

  • ERIKS:14884213
  • Fabricant:7613288020023
Image 1
Ajouter à la liste

75.00 CHF/ Mètrehors TVA

81.08 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

75.00 CHF

-

15+

52.50 CHF

30.00%

30+

44.80 CHF

40.27%

60+

39.50 CHF

47.33%

120+

38.30 CHF

48.93%

240+

37.20 CHF

50.40%

480+

36.10 CHF

51.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TYGON
Série
B-44-4X
Type
TYGON B44-4X
Matériau du tuyau
Special-PVC, soft
Diamètre intérieur
25.4 mm
Épaisseur de paroi
3.2 mm
Diamètre extérieur
31.8 mm
Pression de service max. à 20 °C
1 bar
Plage de température
de -36 jusqu'à 74 °C
Longueur du rouleau
15 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
130 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
66