66.80 CHF/ Mètrehors TVA
72.21 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.80 CHF | - |
15+ | 46.90 CHF | 29.79% |
30+ | 39.80 CHF | 40.42% |
60+ | 35.10 CHF | 47.46% |
120+ | 34.10 CHF | 48.95% |
240+ | 33.10 CHF | 50.45% |
480+ | 32.10 CHF | 51.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TYGON |
Série | B-44-4X |
Type | TYGON B44-4X |
Matériau du tuyau | Special-PVC, soft |
Diamètre intérieur | 22.2 mm |
Épaisseur de paroi | 3.2 mm |
Diamètre extérieur | 28.6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 1.5 bar |
Plage de température | de -36 jusqu'à 74 °C |
Longueur du rouleau | 15 m |
Couleur | Transparent |
Rayon de courbure min. | 104 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | 66 |