Eriks
TYGON

TYGON Tuyau pour boissons 19.0x25.4mm/15m

  • ERIKS:14884211
  • Fabricant:7613288020047
Image 1
Ajouter à la liste

62.30 CHF/ Mètrehors TVA

67.35 CHFTVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.30 CHF

-

15+

43.50 CHF

30.18%

30+

37.10 CHF

40.45%

60+

32.70 CHF

47.51%

120+

31.80 CHF

48.96%

240+

30.80 CHF

50.56%

480+

30.00 CHF

51.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TYGON
Série
B-44-4X
Type
TYGON B44-4X
Matériau du tuyau
Special-PVC, soft
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.2 mm
Diamètre extérieur
25.4 mm
Pression de service max. à 20 °C
1.5 bar
Plage de température
de -36 jusqu'à 74 °C
Longueur du rouleau
15 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
82 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
66