51.20 CHF/ Mètrehors TVA
55.35 CHFTVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.20 CHF | - |
15+ | 36.00 CHF | 29.69% |
30+ | 30.50 CHF | 40.43% |
60+ | 27.00 CHF | 47.27% |
120+ | 26.20 CHF | 48.83% |
240+ | 25.50 CHF | 50.20% |
480+ | 24.70 CHF | 51.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TYGON |
Série | B-44-4X |
Type | TYGON B44-4X |
Matériau du tuyau | Special-PVC, soft |
Diamètre intérieur | 15.9 mm |
Épaisseur de paroi | 3.15 mm |
Diamètre extérieur | 22.2 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 2 bar |
Plage de température | de -36 jusqu'à 74 °C |
Longueur du rouleau | 15 m |
Couleur | Transparent |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | 66 |