Eriks
TYGON

TYGON Tuyau pour boissons 12.7x19.0mm/15m

  • ERIKS:14884209
  • Fabricant:7613288020061
Image 1
Ajouter à la liste

48.90 CHF/ Mètrehors TVA

52.86 CHFTVA incluse

124 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.90 CHF

-

15+

34.40 CHF

29.65%

30+

29.10 CHF

40.49%

60+

25.80 CHF

47.24%

120+

25.00 CHF

48.88%

240+

24.30 CHF

50.31%

480+

23.60 CHF

51.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TYGON
Série
B-44-4X
Type
TYGON B44-4X
Matériau du tuyau
Special-PVC, soft
Diamètre intérieur
12.7 mm
Épaisseur de paroi
3.15 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.5 bar
Plage de température
de -36 jusqu'à 74 °C
Longueur du rouleau
15 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
44 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
66