Eriks
TYGON

TYGON Médical-Tuyau 2475 Ø6.4x9.6mm/15m

  • ERIKS:14890247
  • Fabricant:7613288202344
Image 1
Pour pharmacie, cosmétique, laboratoire, analyse, diagnostique, médecine nucléaire et installation stérile de remplissage et distribution.

Caractéristiques de produit
  • Surface intérieure très lisse
  • Pas d'adhérence
  • Pas de diffusion
  • Résistan au méthlyéthylcétone
  • Résistant à tous les solvants
  • Sans plastifiant
  • Pas de gonflement
  • Dégagement de gaz minimale
  • Pas de modification de gaz sensibles
  • Inodore et neutre
  • Absorption d'eau de ≤0.04%
  • 850% allongement de rupture, ASTM D412-92
  • Température de flexibilité la plus basse de -78°C, ASTM D380-97
  • Densité relative de 0.9, ASTM D792-91
  • Stérilisation: ethylenoxide, rayons jusqu'à 2.5 Mrad.
Ajouter à la liste

26.00 CHF/ Mètrehors TVA

28.11 CHFTVA incluse

80,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.00 CHF

-

15+

12.60 CHF

51.54%

30+

11.50 CHF

55.77%

45+

10.30 CHF

60.38%

90+

10.00 CHF

61.54%

180+

9.70 CHF

62.69%

360+

9.35 CHF

64.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TYGON
Type
Eriflon 2475
Diamètre intérieur
6.4 mm
Épaisseur de paroi
1.6 mm
Diamètre extérieur
9.6 mm
Longueur du rouleau
15 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ