Eriks
TYGON

TYGON Médical-Tuyau 2475 Ø3.2x6.4mm/15m

  • ERIKS:14890245
  • Fabricant:7613288202368
Image 1
Pour pharmacie, cosmétique, laboratoire, analyse, diagnostique, médecine nucléaire et installation stérile de remplissage et distribution.

Caractéristiques de produit
  • Surface intérieure très lisse
  • Pas d'adhérence
  • Pas de diffusion
  • Résistan au méthlyéthylcétone
  • Résistant à tous les solvants
  • Sans plastifiant
  • Pas de gonflement
  • Dégagement de gaz minimale
  • Pas de modification de gaz sensibles
  • Inodore et neutre
  • Absorption d'eau de ≤0.04%
  • 850% allongement de rupture, ASTM D412-92
  • Température de flexibilité la plus basse de -78°C, ASTM D380-97
  • Densité relative de 0.9, ASTM D792-91
  • Stérilisation: ethylenoxide, rayons jusqu'à 2.5 Mrad.
Ajouter à la liste

23.90 CHF/ Mètrehors TVA

25.84 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.90 CHF

-

15+

11.80 CHF

50.63%

30+

10.70 CHF

55.23%

45+

9.40 CHF

60.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TYGON
Type
Eriflon 2475
Diamètre intérieur
3.2 mm
Épaisseur de paroi
1.6 mm
Diamètre extérieur
6.4 mm
Longueur du rouleau
15 m