Eriks
TURIMED

TURIMED Recharge pour B-SAFETY Trousse de premiers secours CLASSIC DIN 13157

  • ERIKS:14921829
Image 1
Recharge pour B-SAFETY Trousse de premiers secours CLASSIC DIN 13157

Contenu:
2x tissus triangulaires non tissés, emballés individuellement
3x compresses pour plaies 10x10cm, stériles par paire
1x pansement 60x80cm, simple stérile
2x bandages de fixation 6cm enveloppés dans du cellophane
2x bandages de fixation 8cm enveloppés dans du cellophane
1x paquet de pansements simple stérile
3x paquets de pansements M=moyen, simple stérile
1x paquet de pansements G=large, simple stérile
1x ciseaux à pansement 19cm, avec poignées en plastique
1x bobine de plâtre adhésif 2,5cm x 5m, avec anneau de protection
1x gants en vinyle, sac avec 4
1x couverture de sauvetage 160 x 210cm, argenté/doré
2x compresses oculaires 5,6 x 7,2cm, simple stérile
1x compresse froide instantanée
2x sacs en aluminium 30 x 40 cm
1x tissu non tissé, sac de 4, 20 x 30cm
1x instructions de premiers secours en cas d'accident avec table des matières

1 kit dans un mini-sac zippé comprenant
8x pansements rapides 10 x 6cm

1 kit dans un mini-sac zippé comprenant
4x bandages au bout des doigts-EL 4 x 7cm
4x pansements rapides DIN 13019-E, 12 x 2cm
4x bandes de plâtre-WF, 1,9 x 7,2cm
8x bandes de plâtre-WF, 2,5 x 7,2 cm
Ajouter à la liste

57.10 CHF/ Unitéhors TVA

61.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TURIMED