Eriks
TURIMED

TURIMED Rapisan Strong nettoyant pour les mains 1400ml B-i-B

  • ERIKS:14916881
Image 1
Convient parfaitement bien au nettoyage rapide et minutieux des mains particulièrement sales.

  • Nettoyage rapide et profond des mains
  • Elimine les souillures les plus rebelles
  • Ne dessèche pas la peau
  • Contient des granules biodégradables

Informations techniques:
Le gel de nettoyage performant élimine efficacement toutes les sortes de résidus (graisse, huile, goudron, suie, peinture, etc.) sans agresser la peau des mains. Les ingrédients traitants empêchent la peau de se dessécher.

Utilisation:
Appliquer RAPISAN STRONG sur les mains humidifiées, frictionner jusqu'à ce que les impuretés se détachent et rincer ensuite soigneusement sous l'eau. Bien que ce gel ne dessèche pas la peau, nous recommandons toutefois d?enduire les mains d?une crème de protection Kerodex Dual avant de commencer le travail si RAPISAN STRONG est utilisé fréquemment vu qu?il s?agit d?un produit de nettoyage intensif pour les mains. Nous conseillons aussi d?enduire les mains d?une crème nutritive pour la peau (p.ex. Turidax) après le travail.
Ajouter à la liste

44.20 CHF/ Unitéhors TVA

47.78 CHFTVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TURIMED