Eriks
TURIMED

TURIMED Rapisan Soft Savon liquide 1400ml B-i-B

  • ERIKS:14916878
Image 1
Le RAPISAN SOFT Savon liquide est idéal pour éliminer les impuretés légères et moyennes pouvant être rencontrées dans l’industrie, le commerce, au bureau et dans le ménage. Grâce à son action légèrement lipogénique, ce produit peut être utilisé pour n’importe quel type de peau.

  • Degré de salissure: léger à moyen
  • Crémeux, doux, relipidant
  • Formule non agressive
  • Convient à tous les types de peau

Informations techniques:
Le RAPISAN SOFT Savon liquide est non seulement doux et onctueux, il se distingue aussi par une excellente tolérance et un pouvoir moussant élevé agissant en profondeur.

Utilisation:
Humidifier les mains sales avec un peu d' eau. Appliquer Manofit Fresh savon liquide sur les mains mouillées, faire mousser en frictionnant et rincer.
Ajouter à la liste

25.00 CHF/ Unitéhors TVA

27.03 CHFTVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TURIMED