Eriks
TURIMED

TURIMED Rapisan Medium Nettoyant pour les mains 1000ml

  • ERIKS:14916879
Image 1
RAPISAN MEDIUM est un produit de nettoyage pour les mains, hautement efficace et préservant la peau, à base de granulés biodégradables, pour l'élimination rapide et aisée des souillures rebelles et fortement adhérentes.

  • Degré de salissure: moyen à élevé
  • Contient des granules biodégradables
  • Elimine les souillures rebelles et adhérentes
  • Action relipidante
  • Sans solvant et pH neutre

Informations techniques:
RAPISAN MEDIUM est un produit liquide et non-alcalin de nettoyage intensif pour les mains. Il se distingue par un excellent pouvoir dissolvant des graisses et une action détergente intense. Les granulés d?épis de maïs utilisés accentuent l'action détergente. Grâce à sa composition spéciale, ce produit est bien toléré par la peau et a une action légèrement regraissante. RAPISAN MEDIUM est d'un emploi très économique (1 litre = 500 portions) et ne laisse aucun résidu dans les lavabos et les écoulements.

Utilisation:
Humecter les mains sales. Appliquer un peu de RAPISAN MEDIUM, bien frictionner et rincer avec beaucoup d'eau.
Ajouter à la liste

34.10 CHF/ Unitéhors TVA

36.86 CHFTVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TURIMED