Eriks
TURIMED

TURIMED Kerodex Dual crème de protection 700ml B-i-B

  • ERIKS:14916877
Image 1
KERODEX DUAL protège les mains lors des changements de processus de travail, c'est-à-dire lors de la manipulation de substances hydrosolubles et non hydrosolubles.

  • Protège la peau au travail avec des saletés et des polluants hydrosolubles et non hydrosolubles
  • Sans parfums ni colorants, sans silicones
  • Légèrement graissante (émulsion d'huile dans l'eau)
  • Bonnes propriétés soignantes (contient du panthénol, de la lanoline et de la glycérine)
  • Forme un film protecteur qui facilite l'élimination de la saleté

Crème légèrement graissante (émulsion d'huile dans l'eau) qui protège les mains lors du travail avec des solvants organiques, des huiles et graisses minérales, des peintures et vernis et des huiles métallurgiques non émulsifiées dans l'eau. Forme un film protecteur qui facilite le nettoyage des mains.

Utilisation:
Appliquer sur des mains propres et sèches avant et pendant le travail.
Ajouter à la liste

32.55 CHF/ Unitéhors TVA

35.19 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TURIMED