Eriks
TURIMED

TURIMED Keroderm pommade régénératrice tube 30g

  • ERIKS:14916886
Image 1
Aide en cas de petites blessures superficielles.

Keroderm® est une pommade régénératrice qui se caractérise par une très bonne formation de film protecteur et d'excellentes propriétés hydratantes. Des substances bactériostatiques et actives formant les tissus, soutiennent la capacité naturelle de la peau à se régénérer et aident à traiter les petites blessures superficielles.

Informations techniques:
Favorise le renouvellement naturel des tissus
Stimule le processus de régénération naturel de la peau
Contient des substances qui inhibent la croissance bactérienne
Convient particulièrement bien à la peau sèche, gercée et fendillée
Idéale pour soigner la peau gercée des mains et des lèvres
Soutient particulièrement bien le soin de la peau des nourrissons et des personnes âgées

Utilisation:
Laver soigneusement les régions malades ou atteintes. En cas de besoin, appliquer une fois ou plusieurs fois par jour KERODERM sur les surfaces sèches en massant légèrement et, si nécessaire, les recouvrir d'un pansement.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TURIMED