




17.85 CHF/ Unitéhors TVA
19.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | N.E.P. |
Type | ANSI 50-1 |
Type | Maillon coudé simple |
Pas | 5/8 in |
Pas | 15.875 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 10A-1 |
ANSI | 50-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS50-NEP-1 |