




13.45 CHF/ Unitéhors TVA
14.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | N.E.P. |
Type | ANSI 40-1 |
Type | Maillon coudé simple |
Pas | 1/2 in |
Pas | 12.7 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 08A-1 |
ANSI | 40-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS40-NEP-1 |