Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé simple G7 Standard ANSI 24A-2 pas 1.1/2" duplex

  • ERIKS:12620561
  • Fabricant:8718472003956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
A la recherche de la qualité suprême, TSUBAKI a créé les normes les plus élevées au monde en matière de chaînes à rouleaux. Les chaînes TSUBAKI G7 ASA placent la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent de très bons résultats !La G7 ASA de TSUBAKI apporte les avantages suivants:- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS80 - RS140 disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.
Ajouter à la liste

120.25 CHF/ Unitéhors TVA

129.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TSUBAKI
Série
G7 Standard
Type
ANSI 120-2
Type
Maillon coudé simple
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
24A-2
ANSI
120-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS120-2